Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Handpumpe, für leichte Öle, Diesel, schwache Säuren/Laugen, PP.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fass-Handpumpe
Fass-Handpumpe
Fass-Handpumpe
Artikel-Nr.:
     103-677994
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     677994
EAN/GTIN:
     4061753247032
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Fass-Handpumpe, für leichte Öle, Diesel, schwache Säuren/Laugen, PP.

Geeignet für 60- und 200-Liter-Fässer. Einfaches und sicheres Dosieren. Für leichte Öle, Diesel, schwache Säuren/Laugen, Lösungsmittel etc.

Vielseitige, leichte und korrosionsbeständige Kunststoff-Hebelpumpe für 60-/200-Liter-Fässer. Pumpenmaterial: Faserverstärktes Polypropylen, Kolbenstange: Edelstahl Dichtung: Viton Förderleistung: 15 Liter/min. bzw. 350 ml/Hub Fördert viskose Flüssigkeiten bis zu SAE 90 Maximale Viskosität: 200 mPas Geeignet für leichte Öle, Paraffin, Diesel, Chemikalien auf Wasserbasis, milde Lösungsmittel, Frostschutzmittel, schwache Säuren und Laugen etc. Nicht verwendbar für starke Säuren, Salpetersäure, stark alkalische Flüssigkeiten, Aceton, leichtentflammbare und dickflüssige Substanzen. Bitte beachten: Bei unklarer Medieneignung bitte vorab die Beständigkeit der Pumpe anfragen.
Weitere Informationen:
Ausführung Pumpe:
Handbetrieb mit Auslaufbogen
Für Medien:
Frostschutzmittel, Lösungsmittel, schwache Säuren, Laugen, Reiniger, wasserähnliche Chemikalien, Diesel
Pumpenmaterial:
Polypropylen (PP)
Antriebswellenmaterial:
Edelstahl
Tauchtiefe:
910 mm
Tauchrohr-Durchmesser:
37 mm
Fördermenge:
15 l/min
Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, fasspumpe 910 mm, drehkolbenpumpe, eurokraft basic, 677994 49, Abfüllpumpen, Behälterpumpen, Chemikalienpumpe, Chemikalienpumpen, Fasspumpe, Handpumpe, Handpumpen, Laugenpumpe, Laugenpumpen, Pumpe, Pumpe für Chemikalien, Pumpen, Pumpen für Chemikalien, Säurenpumpe, Säurenpumpen, Stabpumpe, Stabpumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.