Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar, gerade, BxT 1800 x 800 mm, weiß/grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar
Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar
Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     103-678441
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     TTS18080GW
EAN/GTIN:
     4014296860763
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar, gerade, BxT 1800 x 800 mm, weiß/grau.

25 mm starke Tischplatte mit ABS-Kanten. Elektrisch höhenverstellbar (Bosch-Motoren). Programmierbare Memoryfunktion. Stabiles Stahlgestell ohne Traverse. T-Füße mit Höhenausgleichsschrauben.

Die Serie E-TABLE beinhaltet elektrisch höhenverstellbare Schreibtische für den klassischen Arbeitsplatz im Einzel- oder Teambüro. Zwei starke Bosch-Motoren sorgen für ein synchrones Auf und Ab mit bis zu 40 mm/s, ein automatischer Kollisionsschutz ist integriert. Am Bedienelement lässt sich die Wunschhöhe speichern. Der traversenlose Aufbau des Gestells sorgt für maximale Beinfreiheit.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhenverstellbereich:
700 - 1200 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenfarbe:
weiß
Tischplattenmaterial:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet, mit ABS-Kanten
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
T-Flachfuß
Gestellfarbe:
grau
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Eigenschaft:
höhenverstellbar
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm weiß, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, Topstar, 678441 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische, Höhenverstellbare Schreibtische, Schreibtische, Stehschreibtische
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 350,28*
€ 421,55*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,88*
€ 452,43*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,31*
€ 455,69*
€ 5,50*
ab € 386,45*
€ 461,00*
15 Tage
22
Frei Haus
ab € 457,26*
€ 543,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,69*
€ 542,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,69*
€ 519,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 432,32*
€ 514,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,23*
€ 485,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,06*
€ 473,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,31*
€ 441,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
TTS12080GA
ab € 335,60*
Sonstiges
Topstar
TTS12080GB
ab € 336,32*
Sonstiges
Topstar
TTS12080GG
ab € 338,36*
Sonstiges
Topstar
TTS12080GW
ab € 338,36*
Sonstiges
Topstar
TTS16080GA
ab € 340,36*
Sonstiges
Topstar
TTS16080GB
ab € 339,35*
Sonstiges
Topstar
TTS16080GG
ab € 339,81*
Sonstiges
Topstar
TTS16080GW
ab € 340,89*
Sonstiges
Topstar
TTS18080GA
ab € 351,34*
Sonstiges
Topstar
TTS18080GB
ab € 349,60*
Sonstiges
Topstar
TTS18080GG
ab € 349,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.