| |
|
| Artikel-Nr.: 103-678704 Herst.-Nr.: 66503-0109-048 EAN/GTIN: 4050274263928 |
| |
|
| | |
| Flammschutz-Jacke INDURA, marine/royalblau, Größe 48.
Flammschutz-Jacke Indura® UltraSoft® antistatik, nach DIN EN 61482-1-2 Klasse 1, DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1, A2, DIN EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1 und DIN EN 1149-5. Halsabschluss mit Stehkragen, vordere Kante mit verdeckter Knopfleiste, 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Knopfverschluss, Brustpatten in Passennaht mitgefasst, 1 Brustinnentasche rechts mit Klettverschluss, 1 innenliegende Handytasche mit Klettverschluss, 2 Seitentaschen mit Patte und verdecktem Knopfverschluss, Vorderteilpasse, Rückenteilpasse, 2-teiliger Ärmel mit Armbord und Keil, Armbord mit Knopfverschluss, angeschnittender Bund, Vorder- und Rückenteilpasse mit 50 mm flammhemmendem, breitem Reflexstreifen. Abgesetzt in zweiter Farbe: Handytasche, Innentasche, Vorderteil, Rückenteil, Taschenunterteile, Patten. Sonstiges: Flauschstreifen oberhalb linker Brusttasche zum Anbringen eines Stickabzeichens, Flauschstreifen flammhemmend. Carbon, 320 g/m². Weitere Informationen: | | Eigenschaft: | antistatisch | Farbe: | marine, royalblau | Größe: | 48 | Obermaterial: | 87% Baumwolle, 12% Polyamid, 1% Carbon | Produkttyp: | Flammschutz-Jacken |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flammschutzjacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke 48, arbeitsjacke iso 11612, 678704 49, Arbeitskleidung, Arbeitskleidungen, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzkleidungen, Arbeitssicherheit, Flammschutz, Flammschutzjacken, Jacke, Jacken, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Weste, Westen |
| | |
| |