Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftetikettenspender, für Rollenwicklung innen, LxBxH 260 x 95 x 130 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haftetikettenspender
Haftetikettenspender
Artikel-Nr.:
     103-678953
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     1210900
EAN/GTIN:
     4260270820548
Suchbegriffe:
Etikettenspendegerät
Etikettenspender
Haftetikettierer
Tischetikettenspender
Haftetikettenspender, für Rollenwicklung innen, LxBxH 260 x 95 x 130 mm.

Ideal für Barcode- und Werbeaufkleber. Verschiedene Ausführungen, Tisch- und Handgeräte.

Tischgerät Robustes Metallgehäuse. Trennbleche bzw. Klemmringe zur Einlage mehrerer Etikettenrollen. Für Rollenwicklung innen. Rollen-Ø außen max. 170 mm.
Weitere Informationen:
Für Rollenbreite:
90 mm
Anzahl Trennbleche:
1 Stück
Länge:
260 mm
Breite:
95 mm
Höhe:
130 mm
Material:
Metall
Produkttyp:
Etikettenspender
Weitere Suchbegriffe: hade haftetikettierer, etikettenspender, 678953 49, Etikettenabroller, Etikettierer, Etikettiergerät, Etikettiergeräte, Etikettiermaschine, Etikettiermaschinen, Haftetikettenspender, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verpackungsshop
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
39
Frei Haus
ab € 69,43*
€ 93,18*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,34*
€ 121,76*
Frei Haus
ab € 101,25*
€ 131,43*
Frei Haus
ab € 103,49*
€ 133,58*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.