Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Fasszubehör
>
Fassheizer
>
Artikel
ATEX-Fass-Heizmantel ECO, 100 - 120-l-Fässer, 150 W, Silikon, max. 50 °C, IP54.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Denios
Lager 103
Artikel-Nr.:
103-679744
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
280711
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Fassheizer
fassheizer denios
fassheizer
ATEX-Fass-Heizmantel ECO, 100 - 120-l-Fässer, 150 W, Silikon, max. 50 °C, IP54.
Zertifizierte, automatische Temperatursteuerung mit selbstlimitierendem Thermostat. Oberfläche wasserabweisend, zertifiziert nach Schutzart IP54. Heizmantel aus Glasfasergewebe mit vollflächigem Silikon-Fiberglas-Mantel. Zum schonenden und sicheren Erwärmen und Warmhalten. Verringert Viskosität und beugt Einfrieren vor. Speziell für ATEX-/explosionsgeschützte Bereiche. Erlaubt den Einsatz in den Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22. Temperaturklasse T4. 5 m Anschlusskabel ohne Steckerkopf für 240-V-Elektroanschluss zur flexiblen Positionierung.
Für schonendes Erwärmen/Aufwärmen und Warmhalten von Flüssigkeiten in explosionsgeschützten Bereichen. Mit Zurrgurten schnell, einfach und sicher am Gebinde/Fass zu befestigen. Automatischer Ex-Heizmantel geringer Leistung.
Bitte beachten: ATEX-Heizmäntel dürfen nicht in Verbindung mit anderen Heizgeräten verwendet werden. Maximale Temperaturbeständigkeit der Gebinde prüfen/beachten (insbesondere bei Kunststoff). Die angegeben Temperaturen sind nur Orientierungswerte . Die erreichbaren Temperaturen hängen von vielen Variablen ab - zum Beispiel von der Umgebungstemperatur, der Versorgungsspannung, dem Medium, dem Material des Gebindes, der Gebindegröße, ob ein Rührwerk verwendet wird u.v.m.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
100 - 120-l-Stahl-/Kunststofffässer
Einsatzzweck:
Aufwärmen/Warmhalten
Für Behälterumfang:
1650 mm
Höhe:
440 mm
Breite:
1650 mm
Tiefe:
100 mm
Leistung:
150 Watt
Nennspannung:
240 V
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
679744 49
,
ATEX-Heizmantel
,
ATEX-Heizmäntel
,
EX-Heizmantel
,
EX-Heizmäntel
,
Fasshandling
,
Fasshandlinggerät
,
Fasshandlinggeräte
,
Fassheizmantel
,
Fassheizmäntel
,
Fassisolator
,
Fassisolatoren
,
Gebindehandling
,
Gebindeheizer
,
Gebindeheizmantel
,
Gebindeheizmäntel
,
Gebindeisolator
,
Gebindeisolatoren
,
Gefahrstoffhandling
,
Gefahrstoffheizer
,
Gefahrstoffheizmantel
,
Gefahrstoffheizmäntel
,
Gefahrstoffisolator
,
Gefahrstoffisolatoren
,
Heizgurt
,
Heizgurte
,
Heizgürtel
,
Heizmantel
,
Heizmäntel
,
Isoliermantel
,
Isoliermäntel
,
Isolierung
,
Isolierungen
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.151,22*
€ 2.400,55*
Lager 420
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.185,78*
€ 2.401,08*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.400,55*
€ 2.856,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.325,29*
€ 2.767,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.302,04*
€ 2.739,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.238,75*
€ 2.664,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.187,57*
€ 2.603,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.151,22*
€ 2.559,95
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heizmantel für 120-l-Fässer, T4 Ex-Schutz, Thermostat, 1400 - 1650 mm, 150 Watt
Denios
280712
ab € 3.855,23*
Ähnlich
Heizmantel für 200-l-Fässer, T4 Ex-Schutz, 1800 - 1950 mm, 540 Watt
Denios
280713
ab € 3.515,13*
Ähnlich
Heizmantel für 200-l-Fässer, T4 Ex-Schutz, Thermostat, 1800 - 1950 mm, 540 Watt
Denios
280714
ab € 5.253,67*
Ähnlich
Heizmantel für 30-l-Fässer, T4 Ex-Schutz, Thermostat, 870 - 1020 mm, 90 Watt
Denios
280709
ab € 3.533,62*
Ähnlich
Heizmantel für 60-l-Fässer, T4 Ex-Schutz, Thermostat, 1100 - 1250 mm, 130 Watt
Denios
280710
ab € 3.781,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen