Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchharz-Entferner, Kanister 20 l, NSF-zertifiziert.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rauchharz-Entferner
Rauchharz-Entferner
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     103-680198
Hersteller:
     Bio-Circle Surface Technology
Herst.-Nr.:
     A02038
EAN/GTIN:
     4024048601667
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Nikotin Entferner
Nikotinentferner
Rauchharzentferner
nikotinentferner
Rauchharz-Entferner, Kanister 20 l, NSF-zertifiziert.

Hochkonzentrierter, wässeriger Intensivreiniger mit Aktivschaum . Entfernt Rauchharzablagerungen, verharzte Fette, Öle und Eiweißrückstände. Reinigt Abzüge, Öfen, Räucherkammern und Kochanlagen. Rückstandsfrei abspülbar, ohne Geruchs- oder Geschmacksbeeinträchtigung von Lebensmitteln gem. §31 LFBG (NSF-zertifiziert).

Rauchharz-Entferner ist ein hochkonzentrierter, wässeriger Intensivreiniger mit Aktivschaum zur Entfernung von Rauchharzablagerungen, verharzten Fetten, Eiweißrückständen und Ölen. Der Reiniger ist NSF-zertifiziert und wird vor allem in der Lebensmittelindustrie angewendet. Es können Abzüge und Abzugsrohre in Groß- und Restaurantküchen sowie Kantinen gereinigt werden. Der Reiniger entfernt kraftvoll Ablagerungen von Entlüftungsrohren oder eingebrannte Rückstände von Grills, Back- und Pizzaöfen. Das Reinigungsmittel kann zudem Rauchharzablagerungen in Räucherkammern wirkungsvoll lösen und wird zur Reinigung des Umluftsystems in diesen Kammern eingesetzt. Für die Instandhaltung kann der phosphat- und lösungsmittelfreie Reiniger ebenfalls im Ultraschallbad oder für Tauchverfahren angewendet werden, um z.B. Maschinenteile effektiv zu reinigen.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Oberflächenreinigung
Ausführung:
Konzentrat
Inhalt:
20 Liter
Gewicht:
23.4 kg
pH-Wert:
14
Gefahrenklasse:
GHS05
Produkttyp:
Rauchharzentferner
GHS:
GHS05 GHSSIGNAL
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Bio-Circle, 680198 49, Hygiene, Hygieneartikel, Industriereinigungsmittel, Reinigen, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,14*
€ 206,52*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 197,17*
€ 266,64*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,52*
€ 245,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,42*
€ 242,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 201,39*
€ 239,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,02*
€ 236,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,77*
€ 224,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,14*
€ 177,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.