| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-680742 Herst.-Nr.: 10146 EAN/GTIN: 4251182801367 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Knuffi® Kantenschutz, Typ G, 1 Rolle à 50 m, rot / weiß.
Stark haftender Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig. Sehr langlebig durch abriebfeste Warnmarkierung. Brandgeprüft nach DIN EN 13501-1 Klasse E-d2. Individuell auf benötigte Länge zuschneidbar. Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet. Temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C. Flexibel und alterungsbeständig.
Warn- und Schutzprofile Knuffi® absorbieren harte Stöße und markieren gefährliche Stellen. Durch ihre farbige Markierung nach ASR A1.3 warnen die Profile vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen, Hindernissen und mildern im Falle eines Falles Stoßverletzungen und Rammschäden ab. Die Profile können nahezu überall eingesetzt werden, z.B. an innerbetrieblichen Transportwegen, Maschinen, Fahrzeugen oder auch an Wänden, Durchgängen und Türen im Innen- und Außenbereich. Durch ein spezielles Herstellungsverfahren sind diese Profile hochflexibel und die Warnmarkierung gegen Farbabrieb geschützt. Die Lieferung erfolgt als 50-m-Rollen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | G | Profil: | Kantenschutz | Querschnitt: | Rechteck | Farbe: | rot, weiß | Material: | PU-Schaum | Befestigungsart: | selbstklebend | Länge: | 50000 mm | Breite: | 26 mm | Höhe: | 30 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: eckschutzprofil rot, SHG, 680742 49, Anfahrschutz, Kantenschutzwinkel, Markierung, Markierungen, Markierungsprofil, Markierungsprofile, Prallschutz, Prallschutz für die Wand, Rammschutz, Rammschutzelemente für Regale, Rammschutzelement für Regale, Rammschutz für Palettenregal, Rammschutz für Palettenregale, Schutzprofil, Schutzprofile, Wandprallschutz, Warnprofil, Warnprofile |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |