Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi® Flächenschutz, Typ D, 1 Rolle à 50 m, schwarz / gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knuffi® Flächenschutz
Knuffi® Flächenschutz
Knuffi® Flächenschutz
Knuffi® Flächenschutz
Knuffi® Flächenschutz
Artikel-Nr.:
     103-680754
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     10043
EAN/GTIN:
     4251182801213
Suchbegriffe:
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
knuffi flächenschutz typ d
flächenschutz
Knuffi® Flächenschutz, Typ D, 1 Rolle à 50 m, schwarz / gelb.

Stark haftender Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig. Sehr langlebig durch abriebfeste Warnmarkierung. Brandgeprüft nach DIN EN 13501-1 Klasse E-d2. Individuell auf benötigte Länge zuschneidbar. Flexibel und alterungsbeständig.

Warn- und Schutzprofile Knuffi® absorbieren harte Stöße und markieren gefährliche Stellen. Durch ihre farbige Markierung nach ASR A1.3 warnen die Profile vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen, Hindernissen und mildern im Falle eines Falles Stoßverletzungen und Rammschäden ab. Die Profile können nahezu überall eingesetzt werden , z.B. an innerbetrieblichen Transportwegen, Maschinen, Fahrzeugen oder auch an Wänden, Durchgängen und Türen im Innen- und Außenbereich. Durch ein spezielles Herstellungsverfahren sind diese Profile hochflexibel und die Warnmarkierung gegen Farbabrieb geschützt. Die Lieferung erfolgt als 50-m-Rollen.
Weitere Informationen:
Typ:
D
Querschnitt:
Rechteck
Farbe:
schwarz, gelb
Material:
PU-Schaum
Befestigungsart:
selbstklebend
Länge:
50000 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
20 mm
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +100 °C
Weitere Suchbegriffe: knuffi flächenschutz, SHG, 680754 49, Anfahrschutz, Markierung, Markierungen, Markierungsprofil, Markierungsprofile, Prallschutz, Prallschutz für die Wand, Rammschutz, Rammschutzelemente für Regale, Rammschutzelement für Regale, Rammschutz für Palettenregal, Rammschutz für Palettenregale, Schutzprofil, Schutzprofile, Wandprallschutz, Warnprofil, Warnprofile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.553,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.766,24*
€ 2.101,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.702,85*
€ 2.026,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.685,83*
€ 2.006,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.623,83*
€ 1.932,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.581,53*
€ 1.882,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.553,72*
€ 1.848,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.