Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sichtlagerkasten, aus PP, LxBxH 89 x 102 x 50 mm, VE 50 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ESD-Sichtlagerkasten
ESD-Sichtlagerkasten
Artikel-Nr.:
     103-681245
Herst.-Nr.:
     01950 12 20
EAN/GTIN:
     4031022006875
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
ESD-Sichtlagerkasten, aus PP, LxBxH 89 x 102 x 50 mm, VE 50 Stk.

Stapelbar, aus hochwertigem, leitfähigem Polypropylen. Alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden.

Kunststoff-Sichtlagerkasten aus leitfähigem Polypropylen.

ESD (Electrostatic Discharge) Elektrostatische Entladungen können insbesondere bei elektronischen Bauteilen Schäden anrichten oder zu Zerstörungen führen. Um ESD-Schäden zu vermeiden, müssen empfindliche Bauelemente in speziell geschützter Umgebung gehandhabt, verpackt, gelagert und transportiert werden. Das Thema ESD ist vor allem in der Industrieelektronik und in der Telekommunikationstechnik von Bedeutung.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Außenlänge:
89 mm
Außenlänge unten:
76 mm
Außenbreite:
102 mm
Außenhöhe:
50 mm
Farbe:
schwarz
Inhalt:
0.25 Liter
Innenlänge:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtbox pp schwarz, lagersichtbox, lagersichtbox pp, 681245 49, ESD, ESD-Produkt, ESD-Produkte, ESD-Sichtlagerkasten, ESD-Sichtlagerkästen, Kleinteilebox, Kleinteileboxen, Kleinteilekasten, Kleinteilekästen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Regalkasten, Kunststoff-Regalkästen, Kunststoff-Stapelkasten, Kunststoff-Stapelkästen, Lagerkasten, Lagerkästen, Lagersichtkästen, Schäferkiste, Schäferkisten, Sichtbehälter, Sichtkasten, Sichtkästen, Sichtlagerbehälter, Sichtlagerkästen, Stapelkasten, Stapelkästen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,65*
€ 71,20*
16 Tage
unbekannt
€ 8,90*
ab € 57,25*
€ 71,54*
21 Tage
20
Frei Haus
ab € 75,82*
€ 93,04*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,20*
€ 84,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,79*
€ 80,67
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 67,12*
€ 79,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,68*
€ 76,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,44*
€ 75,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,65*
€ 66,22
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,113* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.