Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sichtlagerkasten, aus PP, mit Aufhängelasche, LxBxH 164 x 105 x 75 mm, VE 25 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ESD-Sichtlagerkasten
ESD-Sichtlagerkasten
Artikel-Nr.:
     103-681247
Herst.-Nr.:
     11850 12 20
EAN/GTIN:
     4031022063564
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
ESD-Sichtlagerkasten, aus PP, mit Aufhängelasche, LxBxH 164 x 105 x 75 mm, VE 25 Stk.

Stapelbar, aus hochwertigem, leitfähigem Polypropylen. Alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden.

Kunststoff-Sichtlagerkasten aus leitfähigem Polypropylen. Mit Aufhängelasche.

ESD (Electrostatic Discharge) Elektrostatische Entladungen können insbesondere bei elektronischen Bauteilen Schäden anrichten oder zu Zerstörungen führen. Um ESD-Schäden zu vermeiden, müssen empfindliche Bauelemente in speziell geschützter Umgebung gehandhabt, verpackt, gelagert und transportiert werden. Das Thema ESD ist vor allem in der Industrieelektronik und in der Telekommunikationstechnik von Bedeutung.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Außenlänge:
164 mm
Außenlänge unten:
150 mm
Außenbreite:
105 mm
Außenhöhe:
75 mm
Farbe:
schwarz
Inhalt:
0.7 Liter
Innenlänge:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtbox pp schwarz, lagersichtbox, lagersichtbox pp, 681247 49, ESD, ESD-Produkt, ESD-Produkte, ESD-Sichtlagerkasten, ESD-Sichtlagerkästen, Kleinteilebox, Kleinteileboxen, Kleinteilekasten, Kleinteilekästen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Regalkasten, Kunststoff-Regalkästen, Kunststoff-Stapelkasten, Kunststoff-Stapelkästen, Lagerkasten, Lagerkästen, Lagersichtkästen, Schäferkiste, Schäferkisten, Sichtbehälter, Sichtkasten, Sichtkästen, Sichtlagerbehälter, Sichtlagerkästen, Stapelkasten, Stapelkästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,64*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,9456* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 96,19*
€ 114,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,18*
€ 109,69
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 91,26*
€ 108,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 87,64*
€ 104,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,98*
€ 101,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,64*
€ 87,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.