| |
|
| Artikel-Nr.: 103-681256 Herst.-Nr.: 00152 12 28 EAN/GTIN: 4031022068798 |
| |
|
| | |
| ESD-Querteiler, aus Polypropylen, VE 25 Stk, für Breite 152 mm.
Aus hochwertigem, leitfähigem Polypropylen.
ESD (Electrostatic Discharge) Elektrostatische Entladungen können insbesondere bei elektronischen Bauteilen Schäden anrichten oder zu Zerstörungen führen. Um ESD-Schäden zu vermeiden, müssen empfindliche Bauelemente in speziell geschützter Umgebung gehandhabt, verpackt, gelagert und transportiert werden. Das Thema ESD ist vor allem in der Industrieelektronik und in der Telekommunikationstechnik von Bedeutung. Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 681256 49, Querteiler, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 24,03* | € 34,54* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 34,99* | € 47,89* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,00* | ab € 48,92* | € 64,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,9612* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|