Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Auflagedeckel, aus Polypropylen, VE 4 Stk, LxB 400 x 300 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ESD-Auflagedeckel
ESD-Auflagedeckel
Artikel-Nr.:
     103-681268
Herst.-Nr.:
     07841 12 20
EAN/GTIN:
     4031022020741
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Deckel Stapelkasten
deckel stapelbehälter pp
ESD-Auflagedeckel, aus Polypropylen, VE 4 Stk, LxB 400 x 300 mm.

Aus hochwertigem, leitfähigem Polypropylen.

ESD (Electrostatic Discharge) Elektrostatische Entladungen können insbesondere bei elektronischen Bauteilen Schäden anrichten oder zu Zerstörungen führen. Um ESD-Schäden zu vermeiden, müssen empfindliche Bauelemente in speziell geschützter Umgebung gehandhabt, verpackt, gelagert und transportiert werden. Das Thema ESD ist vor allem in der Industrieelektronik und in der Telekommunikationstechnik von Bedeutung.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
300 mm
Länge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: deckel stapelbehälter, deckel stapelbehälter schwarz, 681268 49, Auflagedeckel, Deckel, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,67*
€ 28,56*
22 Tage
20
Frei Haus
ab € 38,02*
€ 51,57*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,56*
€ 33,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,51*
€ 31,55
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 26,24*
€ 31,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,30*
€ 28,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,83*
€ 27,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,09*
€ 26,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,67*
€ 22,22
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 4,6675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.