Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschenhalterung, für stehende Gasflaschen mit Ø 230 mm, mit Kette.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasflaschenhalterung
Gasflaschenhalterung
Artikel-Nr.:
     103-681629
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     681629
EAN/GTIN:
     4061753248626
Suchbegriffe:
Gasflaschenhaltevorrichtung
Halterung Gasflaschen
Haltevorrichtung Gasflaschen
haltevorrichtung gasflaschen
Gasflaschenhalterung, für stehende Gasflaschen mit Ø 230 mm, mit Kette.

Sicherer Halt für stehende Gasflaschen. Geringer Platzbedarf. Funktionale Kettensicherung.

Haltevorrichtung zur sicheren Fixierung stehender Gasflaschen, Ø 230 mm, im Container. Mit Kettensicherung.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Für Flaschendurchmesser:
230 mm
Höhe:
35 mm
Breite:
140 mm
Länge:
850 mm
Anzahl Flaschen:
1 Stück
Produkttyp:
Gasflaschenhalterungen
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 681629 49, Gasflaschenhalter, Gasflaschenhalterung, Gasflaschenhalterungen, Gasflaschenhandling, Gasflaschen-Wandhalter, Gasflaschen-Wandhalterung, Gasflaschen-Wandhalterungen, Halterungen für Gasflaschen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.