| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-681668 Herst.-Nr.: 681668 EAN/GTIN: 4061753248657 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schneeschieber für Gabelstapler, mit Federklappschare, Schildbreite 2100 mm.
Bei Bodenunebenheiten nachgebende, angeschraubte Klappschare. Zweifach nach links und rechts verstellbar. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. Schnelle Aufnahme mit den Gabelzinken.
Lackierung orange RAL 2000. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Oberfläche: | lackiert | Farbe: | gelborange RAL 2000 | Für Gabelzinkenquerschnitt: | 210x70 mm | Lichter Gabelzinkenabstand: | 416 mm | Höhe: | 720 mm | Länge: | 1775 mm | Breite: | 2100 mm | Ausführung: | mit Federklappscharen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schneepflüge, Schneeschieber (Gabelstapler), Staplerschneeschieber, schneeschieber (gabelstapler) sch-f, gabelstapler schneepflug, eurokraft pro, 681668 49, Gabelstapler, Schneehexe, Schneepflugblatt, Schneepflugblätter, Schneeräumer, Schneeräumgerät, Schneeräumgeräte, Schneeräumschild, Schneeräumschilde, Schneeräumung, Schneeräumungen, Schneeschaufel, Schneeschaufeln, Schneeschieber, Schneeschild, Schneeschilde, Schneeschippe, Staplerzubehör, Staplerzubehöre, Winterdienst, Winterdienste, Wintergerät, Wintergeräte, Winterräumer, Winterreinigungsgerät, Winterreinigungsgeräte, Winterschaufel, Winterschaufeln, Zubehör, Zubehöre |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |