Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banknotenzähler, 2865-S, 7fache Falschgelderkennung.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Banknotenzähler
Banknotenzähler
Banknotenzähler
Artikel-Nr.:
     103-682114
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     112-0648
EAN/GTIN:
     8717496337207
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät
Banknotenzähler, 2865-S, 7fache Falschgelderkennung.

Automatische Erkennung der Währung. Wertzählung für 14 Währungen. Mehrsprachige Menüführung. 100% Echtheitsprüfung.

Zählt gemischte und sortierte Banknoten und ermittelt den Wert für: EUR, GBP, CHF, USD, PLN, CZK, BGN, RON, TRY, SCT, NIR, SEK, DKK, NOK. Im Multimix-Modus werden bis zu drei Währungen gleichzeitig gezählt und es wird der jeweilige Wert ermittelt . Einfache Bedienung dank hochauflösendem Touchscreen mit mehrsprachiger Benutzeroberfläche und Schnellmenü (verfügbare Sprachen: DE, EN, ES, FR, IT, NL, SC, TC). Scannt dank doppelter CIS-Technologie auch kleinste Details von Banknoten. Regelmäßige Wartungshinweise zeigen an, wann das Gerät gereinigt werden muss und verlängern die Lebensdauer. Kostenlose Währungs-Updates zum Herunterladen, sobald eine neue Banknote ausgegeben wird. Die Innenteile können durch Öffnen der Oberseite leicht mit einem Pinsel oder einem Druckluftspray gereinigt werden .
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Prüf-/Zählgeräte
Einsatzbereich:
Banknoten
Einsatzzweck:
Prüfung, Stückzählung, Wertzählung
Währung:
alle (EUR, GBP, USD, CHF, PLN, BGN, CZK, HUF, HRK, RON, TRY, SEK, NOK, DKK unsortiert mit Wertzählung und Währungserkennung)
Fassungsvermögen:
500 Banknoten
Geschwindigkeit:
1200 Stk/min
Anschlussspannung:
AC 110 - 240 V
Höhe:
259 mm
Breite:
254 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 562,60*
€ 596,76*
€ 5,50*
ab € 548,29*
€ 596,76*
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 596,19*
€ 631,08*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 613,43*
€ 666,15*
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 637,64*
€ 679,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,15*
€ 792,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,26*
€ 778,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 647,72*
€ 770,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,58*
€ 761,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,51*
€ 749,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,43*
€ 729,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Safescan
134-0475
ab € 110,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.