Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Hygienepapier
>
Papierhandtücher
>
Handtuchrollen
>
Artikel
Scott® CONTROL™ Slimroll™ Papierhandtücher, Airflex™, VE 6 Rollen à 165 m, 1-lagig.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-685083
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
6623
EAN/GTIN:
5027375052149
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Scott® CONTROL™ Slimroll™ Papierhandtücher, Airflex™, VE 6 Rollen à 165 m, 1-lagig.
Hautfreundlich für häufiges Abtrocknen der Hände in hygienischen, beengten Umgebungen. Airflex™-Technologie für hervorragende Saugfähigkeit und verringertes Risiko von Kreuzkontamination.
Wenn Hygiene Priorität hat, wählen Sie Scott® Control™ Handtücher. Diese weichen Rollenhandtücher sind jetzt stärker, ergiebiger und sind speziell darauf ausgelegt, Risiken zu minimieren und die Keim- und Kontaminationskontrolle zu unterstützen. Die weichen Slimroll™ Handtücher sind hautfreundlich für häufiges Abtrocknen der Hände in hygienischen, beengten Umgebungen. Mit Markenprägung und sanfter für die Hände, um die Einhaltung der Handhygiene aktiv zu fördern. Unsere einzigartige Airflex™-Technologie sorgt für hervorragende Saugfähigkeit und verringert das Risiko von Kreuzkontamination. Kompatibel mit dem einfach zu reinigenden Aquarius™ Slimroll™ Handtuchspender, dem kompaktesten und hygienischsten Spender auf dem Markt. EU Ecolabel für zertifizierte Umweltsicherheit. Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln. Jeder Karton enthält 6 einlagige 165-m-Rollen.
Weitere Informationen:
Papierqualität:
Airflex
Farbe:
weiß
Papierausführung:
1-lagig
Länge:
165000 mm
Breite:
198 mm
Produkttyp:
Papierhandtuchrollen
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Rollenpapierhandtücher
,
handtuchrollen 1-lagig weiss
,
handtuchrollen
,
handtuchrollen 1lagig
,
Kimberly-Clark
,
685083 49
,
Handtuch
,
Handtücher
,
Hygiene
,
Hygieneartikel
,
Hygienepapier
,
Papierhandtuch
,
Papierhandtücher
,
Papierhandtuchrolle
,
Papiertuch
,
Papiertücher
,
Sanitätsraumausstattung
,
Sanitätsraumausstattungen
,
Toilettenausstattung
,
Toilettenausstattungen
,
Toiletteneinrichtung
,
Toiletteneinrichtungen
,
Tuch
,
Tücher
,
Waschraumausstattung
,
Waschraumhygiene
Angebote
(29)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6B4HA
14 Tage
unbekannt
pro Beutel
€ 9,95*
ab € 40,86*
€ 49,67*
Lager 94QG7
3 Tage
6
pro Paket
€ 2,90*
ab € 40,84*
€ 49,67*
Lager 1682
2 Tage
35
pro Paket
€ 5,95*
ab € 45,86*
€ 55,64*
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 48,52*
€ 58,93*
Lager 103
9 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 52,37*
€ 64,40*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,40*
€ 76,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,27*
€ 74,10
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 61,65*
€ 73,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,00*
€ 71,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,11*
€ 70,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,48*
€ 67,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 52,37*
€ 62,32
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 8,72834* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scott Essential Slimroll Papierhandtücher gerollt 6695 – 6 x 190 m Handtuchrollen, weiß (insges. 1.140 m)
Kimberly-Clark
6695
ab € 46,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen