Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt Hi-Vis, gelb, Größe M.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt Hi-Vis
T-Shirt Hi-Vis
Artikel-Nr.:
     103-685101
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     J5591-gelb/gelb-M
EAN/GTIN:
     7319440693998
Suchbegriffe:
Funktions Shirt
Funktionsshirt
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
T-Shirt Hi-Vis, gelb, Größe M.

Gute Passform. Schnell trocknendes Material. Weiche, reflektierende Streifen für mehr Komfort. Reflektierende Streifen auf den Schultern für optimale Sichtbarkeit.

Bequemes Funktions-T-Shirt aus Polyester mit hervorragender Passform, transportiert Feuchtigkeit schnell von der Haut weg und hält trocken. Aufgebügelte, nahtlose, reflektierende Streifen mit Aussparungen an der Seitennaht für mehr Flexibilität und Komfort. Reflektierende Streifen auf den Schultern für optimale Sichtbarkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
M
Material:
100% Polyester, 160 g/m²
Norm:
EN ISO 20471, Klasse 2
Produkttyp:
Arbeitsshirts
Weitere Suchbegriffe: Herrenshirt, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz-shirt gelb m, warnschutz t-shirt gelb, warnschutz t-shirt, Leipold+Döhle, 685101 49, Arbeitskleidung, Arbeitskleidungen, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzkleidungen, Arbeitssicherheit, Kleidung, Kleidungen, Sicherheitskleidung, Sicherheitskleidungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.