| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-685105 Herst.-Nr.: J5591-gelb/gelb-XXXL EAN/GTIN: 7319440693967 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | T-Shirt Hi-Vis, gelb, Größe XXXL.
Gute Passform. Schnell trocknendes Material. Weiche, reflektierende Streifen für mehr Komfort. Reflektierende Streifen auf den Schultern für optimale Sichtbarkeit.
Bequemes Funktions-T-Shirt aus Polyester mit hervorragender Passform, transportiert Feuchtigkeit schnell von der Haut weg und hält trocken. Aufgebügelte, nahtlose, reflektierende Streifen mit Aussparungen an der Seitennaht für mehr Flexibilität und Komfort. Reflektierende Streifen auf den Schultern für optimale Sichtbarkeit. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | gelb | Größe: | XXXL | Material: | 100% Polyester, 160 g/m² | Norm: | EN ISO 20471, Klasse 3 | Produkttyp: | Arbeitsshirts |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Herrenshirt, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt gelb, warnschutz t-shirt, warnschutz-shirt xxxl, Leipold+Döhle, 685105 49, Arbeitskleidung, Arbeitskleidungen, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzkleidungen, Arbeitssicherheit, Kleidung, Kleidungen, Sicherheitskleidung, Sicherheitskleidungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |