Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetische Sichttasche mit Abheftrand, magnetisch, DIN A4, VE 5 Stk, gelb.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Magnetische Sichttasche mit Abheftrand
Magnetische Sichttasche mit Abheftrand
Artikel-Nr.:
     103-685486
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     181124
EAN/GTIN:
     3377991811241
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Magnetische Sichttasche mit Abheftrand, magnetisch, DIN A4, VE 5 Stk, gelb.

Oberer Rand mit 11 Aufhängelöchern, untere Kante mit zwei integrierten, extrastarken Neodym-Magneten. Einfaches Anbringen auf metallischen Oberflächen wie z.B. Whiteboards, Maschinen, Metalltüren, Metallschränken usw. Anwendbar im Hoch- und Querformat. Blatteinschub auf der schmalen Seite.

Dicke und widerstandsfähige, doppelseitig aufgeschweißte Taschen aus flexiblem, durchsichtigem PVC in 4 Farben. Sichttaschenkörper: farbiges PVC, 350 µ. Aufgeschweißte Taschen: transparentes, antireflektierendes, genarbtes PVC, 200 µ. Neodym-Magnete: Haftkraft 1,10 kg.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung:
magnetisch
Material:
PVC
Gesamthöhe:
315 mm
Gesamtbreite:
265 mm
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, kennzeichnungshülle a4 quer gelb magnet, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Tarifold, 685486 49, Dokumentenhalter, Dokumentenrahmen, Dokumententasche, Dokumententaschen, Huckepacktaschen, Klarsichthülle, Klarsichthüllen, Klarsichttafel, Klarsichttafeln, Lean, Magnetische Infotasche, Magnetische Infotaschen, Papierhalter, Sichthülle, Sichthüllen, Sichttafelsystem, Sichttafelsysteme, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehöre
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 21,99*
€ 29,60*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 26,18*
€ 34,84*
Lager 103
25 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 25,94*
€ 35,51*
26 Tage
nicht lagernd
2
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 26,18*
€ 37,55*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 28,88*
€ 39,69*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,51*
€ 42,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,45*
€ 41,00
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 34,10*
€ 40,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,35*
€ 39,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,74*
€ 37,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,56*
€ 36,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,94*
€ 30,87
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,188* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.