Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel DUOPOWER, mit Senkschraube, 5 x 25 S LD, Packung à 50 Stk, ab 3 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dübel DUOPOWER
Dübel DUOPOWER
Artikel-Nr.:
     103-685715
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535458
EAN/GTIN:
     4048962235593
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Dübel DUOPOWER, mit Senkschraube, 5 x 25 S LD, Packung à 50 Stk, ab 3 Stk.

Der fischer DUOPOWER bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges ''Ziehen'' zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der intelligente Universaldübel ist für Befestigungen in allen Baustoffen geeignet und passt sich selbstständig dem Baustoff an. Der am Dübelkopf angeformte Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. Die mitgelieferten Schrauben sind optimal auf den fischer Spreizdübel DUOPOWER abgestimmt.
Weitere Informationen:
Antrieb:
SW 13
Bohrernenndurchmesser:
5 mm
Dübellänge:
25 mm
Lieferumfang:
50 Dübel, 50 Schrauben
Min. Einschraubtiefe:
29 mm
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, Allrounddübel, Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, allzweckdübel fischer 5x25, senkkopfschraube ohne norm, spreizdübel fischer, fischer, 685715 49, Befestigungswerkzeug, Befestigungswerkzeuge, Kunststoffdübel
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0507*
€ 0,0871*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,1225*
€ 0,1685*
3 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,133*
€ 0,181*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,133*
€ 0,183*
Lager 103
unbekannt
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,91*
€ 16,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 49,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
545947
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.