Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Rad, aus Polypropylen, Rad-Ø x Breite 150 x 40 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Rad
ESD-Rad
Artikel-Nr.:
     103-685777
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     214055
EAN/GTIN:
     4053357997437
Suchbegriffe:
PP Rolle
PP-Rad
Polypropylenrad
Polypropylenrolle
ESD-Rad, aus Polypropylen, Rad-Ø x Breite 150 x 40 mm.

ESD-Ausführung, elektrisch leitfähig. Hohe Tragfähigkeit. Abriebfest.
Weitere Informationen:
Bauform:
Rad
Radmaterial:
Polypropylen (PP)
Felgenmaterial:
Polypropylen (PP)
Raddurchmesser:
150 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
350 kg
Radbreite:
40 mm
Radlagerung:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: Wicke, 685777 49, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, ESD-Rad, ESD-Räder, Kunststoff-Rad, Kunststoff-Räder, Räder und Rollen, Rad und Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.