Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie, 2-lagig, Folienstärke 80 µm, BxL 1000 mm x 50 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie, 2-lagig
Luftpolsterfolie, 2-lagig
Luftpolsterfolie, 2-lagig
Luftpolsterfolie, 2-lagig
Artikel-Nr.:
     103-686350
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     lpg100l
EAN/GTIN:
     4061753248848
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Luftpolsterfolie, 2-lagig, Folienstärke 80 µm, BxL 1000 mm x 50 m.

Schützt empfindliche Ware vor Beschädigung. Isolierend und undurchlässig. Polsternd - hält stärksten Belastungen stand.

PE-Luftpolsterfolie für leichte und mittelschwere Güter. Stoßdämpfende Wirkung. Ideal geeignet zum Schutz vor Staub, Feuchtigkeit oder Kratzern. Noppen-Ø 30 mm. Lieferung auf Rollen.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen-Folie
Länge:
50 m
Breite:
1000 mm
Durchmesser Noppen:
30 mm
Materialstärke:
80 µm
Eigenschaft:
2-lagig
Noppenart:
Standard
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 1000 mm x 50 m, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 80µ, 686350 49 (lpg100l), Bläschenfolie, Bläschenfolien, Bubblewrap, Folie, Folien, Füllmaterial, Füllmaterialien, Knackfolie, Knallfolie, Luftpolsterfolien, Lupo, Lupofolie, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Schutzfolie, Schutzfolien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.