| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-686353 Herst.-Nr.: lpg50 EAN/GTIN: 4061753248879 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Luftpolsterfolie, 3-lagig, Folienstärke 130 µm, BxL 500 mm x 50 m.
Schützt empfindliche Ware vor Beschädigung. Isolierend und undurchlässig. Polsternd - hält stärksten Belastungen stand. Luft hält sich länger in den Luftkammern als bei 2-lagigen Folien.
Stoßdämpfende Wirkung. Ideal geeignet zum Schutz vor Staub, Feuchtigkeit oder Kratzern. Lieferung auf Rollen. PE-Luftpolsterfolie für mittelschwere und schwere Güter. Stoßdämpfende Wirkung. Ideal geeignet zum Schutz vor Staub, Feuchtigkeit oder Kratzern. Noppen-Ø 30 mm. Kern-Ø 60 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Polyethylen-Folie | Länge: | 50 m | Breite: | 500 mm | Noppenhöhe: | 10 mm | Kerndurchmesser: | 60 mm | Materialstärke: | 130 µm | Eigenschaft: | 3-lagig, großnoppig | Noppenart: | Standard |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 0,5 x 50 m, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 50m, 686353 49 (lpg50), Bläschenfolie, Bläschenfolien, Bubblewrap, Folie, Folien, Füllmaterial, Füllmaterialien, Knackfolie, Knallfolie, Luftpolsterfolien, Lupo, Lupofolie, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Schutzfolie, Schutzfolien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |