Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MADRID Silver Line Vario Wegweiser, Kunststoff, entspiegelt, für Format DIN A4.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MADRID Silver Line Vario Wegweiser
MADRID Silver Line Vario Wegweiser
MADRID Silver Line Vario Wegweiser
Artikel-Nr.:
     103-686395
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     i2504vario
EAN/GTIN:
     4060081702916
Suchbegriffe:
Etagenwegweiser
Infoleisten
Wegweiser
moedel wegweiser
MADRID Silver Line Vario Wegweiser, Kunststoff, entspiegelt, für Format DIN A4.

Frontale Entnahme mittels Saugheber. Abdeckung entspiegelt (Brandklasse B1). Entnahmeschutz dank Saugertechnik.
Weitere Informationen:
Breite:
212.5 mm
Höhe:
303.5 mm
Tiefe:
6 mm
Abdeckungsmaterial:
Kunststoff, entspiegelt
Rückplattenmaterial:
Stahl
Format:
DIN A4
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: wegweiser, 686395 49, Beschilderung, Beschilderungen, Hinweisschild, Hinweisschilder, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Schautafel, Schautafeln, Schild, Schilder, Türschild, Türschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
I297X210P10
ab € 8,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.