| |
|
| Artikel-Nr.: 103-686885 Herst.-Nr.: 0213-051 EAN/GTIN: 4250323359446 |
| |
|
| | |
| Durchflusszähler TR3, PP, G 1 Zoll.
Für neutrale Medien, Säuren/Laugen, viele nicht brennbare Flüssigkeiten. Betrieb mit handelsüblichen 1,5-V-Batterien (AAA). Variable Displayausrichtung - nach der Montage frei drehbar.
Mit beleuchteter, digitaler Anzeige nach dem Messprinzip eines Turbinenradzählers. Zweizeiliges LED-Display zeigt aktuelle Abgabe und Totalspeicher oder die 8 Teilmengenspeicher an. Display kann dem Blickwinkel angepasst montiert werden oder im montierten Zustand bewegt werden. Messgenauigkeit: Besser als ±1% Nennbetriebsdruck: 10 bar. Durchflussmengenzähler ideal zum Messen von neutralen Medien, Säuren und Laugen und vielen anderen nicht brennbaren Flüssigkeiten. Weitere Informationen: | | Für Medien: | dünnflüssige Laugen, Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Ammoniakwasser, Ameisensäure, Essigsäure | Betriebsdruck max.: | 10 bar | Anschluss außen: | 1 Zoll | Messbereich: | 5-120 l/min | Genauigkeit: | ± 1% mm | Produkttyp: | Durchflusszähler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchflussmengenzähler, Durchflussmesser, Durchflussmessgerät, Durchflusszähler, Flowmeter, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Strömungsanzeige, lutz pumpen fasspumpe, durchflussmengenmesser, Lutz, 686885 49, Zähler, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 393,75* | € 437,17* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 387,50* | € 437,18* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 407,09* | € 449,49* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 413,00* | € 457,26* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 413,70* | € 457,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 387,50* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|