Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborschläuche und Zubehör
>
Strömungsanzeige
>
Artikel
Durchflusszähler TR3, PVDF, G 1 Zoll.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-686887
Hersteller:
Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
0213-061
EAN/GTIN:
4250323359477
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Durchflusszähler TR3, PVDF, G 1 Zoll.
Für hochaggressive, nichtausgasende Säuren und Laugen und viele nicht brennbare Flüssigkeiten. Betrieb mit handelsüblichen 1,5-V-Batterien (AAA). Variable Displayausrichtung - nach der Montage frei drehbar.
Mit beleuchteter, digitaler Anzeige nach dem Messprinzip eines Turbinenradzählers. Zweizeiliges LED-Display zeigt aktuelle Abgabe und Totalspeicher oder die 8 Teilmengenspeicher an. Display kann dem Blickwinkel angepasst montiert werden oder im montierten Zustand bewegt werden. Messgenauigkeit: Besser als ±1% Nennbetriebsdruck: 10 bar. Durchflussmengenzähler ideal zum Messen von hochaggressiven, nichtausgasenden Säuren und Laugen und viele nicht brennbare Flüssigkeiten.
Weitere Informationen:
Für Medien:
hochaggressive Säuren und Laugen, Schwefelsäure, Salpetersäure, Chlorbleichlauge
Betriebsdruck max.:
10 bar
Anschluss außen:
1 Zoll
Messbereich:
5-120 l/min
Genauigkeit:
± 1% mm
Produkttyp:
Durchflusszähler
... >
Umwelt
>
Gefahrstoffhandling
>
Pumpen
Weitere Suchbegriffe:
Durchflusszähler
,
Flowmeter
,
Strömungsanzeige
,
lutz pumpen durchflussmengenzähler
,
durchflussmengenmesser
,
durchflussmesser 120l/min
,
Lutz
,
686887 49
,
Zähler
,
Zubehör
,
Zubehöre
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 571,03*
€ 672,34*
Lager 420
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 619,60*
€ 713,07*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,34*
€ 800,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,75*
€ 777,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 647,22*
€ 770,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,50*
€ 731,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,97*
€ 703,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,03*
€ 679,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrisches Behälterpumpen-Set, Pumpwerk aus Niro (rostfreier Stahl), Tauchtiefe 1000 mm.
Lutz Pumpen
0205-032
ab € 708,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen