Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstiefel Purofort FieldPro, grün, 1 Paar, Größe 38.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Arbeitsstiefel Purofort FieldPro
Arbeitsstiefel Purofort FieldPro
Artikel-Nr.:
     103-688662
Hersteller:
     Schloemer
Herst.-Nr.:
     64005-0333-038
EAN/GTIN:
     8713197051725
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Arbeitsstiefel Purofort FieldPro, grün, 1 Paar, Größe 38.

Mit Komfort-Einlegesohle für maximalen Tragekomfort. Zehenkappe und Zwischensohle aus Metall. Kälte-Isolierung bis zu -20 °C.

Der DUNLOP Arbeitsstiefel bietet durch das neue Purofort-Material maximalen Komfort und Schutz. Er passt wie ein Sneaker, ist leicht, flexibel und robust mit einer herausragenden Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
Polyurethan
Größe:
38
Farbe:
grün
Norm:
EN ISO 20345:2011
Schutzklasse:
S5
Rutschhemmungsklasse:
SRC
Produkttyp:
Sicherheitsstiefel, Gummistiefel
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, gummistiefel s5 grün, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr. 38, 688662 49, Arbeitskleidung, Arbeitskleidungen, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzkleidungen, Arbeitssicherheit, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schuh, Schuhe, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Schutzschuhe, Sicherheitskleidung, Sicherheitskleidungen, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,76*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 140,57*
€ 167,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 135,23*
€ 160,92
pro Paar
ab 3 Paar
€ 133,88*
€ 159,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 128,92*
€ 153,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 124,00*
€ 147,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 108,76*
€ 129,42
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.