Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radlehne LISSABON, auf Bodenplatten, moosgrün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radlehne LISSABON
Radlehne LISSABON
Artikel-Nr.:
     103-688756
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     297546.6005
EAN/GTIN:
     4061753249791
Suchbegriffe:
PROCITY
688756 49
Anlehnbügel für Fahrräder
Anlehnparker
Radlehne LISSABON, auf Bodenplatten, moosgrün.

Montage: Auf Bodenplatte. Höhe über dem Boden: 900 mm. Struktur: Stahlrohr 80 x 40 mm.

Eine platzsparende Radlehne, die die gleichzeitige Sicherung des Rahmens und des Rads ermöglicht. Die ideale Ergänzung des Geländers mit Handlauf LISSABON.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt und lackiert
Gesamthöhe:
900 mm
Gesamtbreite:
505 mm
Gesamttiefe:
40 mm
Befestigungsart:
Bodenplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,41*
€ 318,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,29*
€ 308,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 256,70*
€ 305,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,07*
€ 290,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,14*
€ 283,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,88*
€ 252,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.