Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radlehne LISSABON, auf Bodenplatten, feuerverzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radlehne LISSABON
Radlehne LISSABON
Artikel-Nr.:
     103-688757
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     297545
EAN/GTIN:
     4061753249753
Suchbegriffe:
PROCITY
688757 49
Anlehnbügel für Fahrräder
Anlehnparker
Radlehne LISSABON, auf Bodenplatten, feuerverzinkt.

Montage: Auf Bodenplatte. Höhe über dem Boden: 900 mm. Struktur: Stahlrohr 80 x 40 mm.

Eine platzsparende Radlehne, die die gleichzeitige Sicherung des Rahmens und des Rads ermöglicht. Die ideale Ergänzung des Geländers mit Handlauf LISSABON.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gesamthöhe:
900 mm
Gesamtbreite:
505 mm
Gesamttiefe:
40 mm
Befestigungsart:
Bodenplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,28*
€ 174,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,67*
€ 167,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,25*
€ 165,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,42*
€ 161,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,74*
€ 153,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.