Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radlehne LISSABON, zum Einbetonieren, feuerverzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radlehne LISSABON
Radlehne LISSABON
Artikel-Nr.:
     103-688759
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     207545
EAN/GTIN:
     4061753249746
Suchbegriffe:
PROCITY
688759 49
Anlehnbügel für Fahrräder
Anlehnparker
Radlehne LISSABON, zum Einbetonieren, feuerverzinkt.

Montage: Zum Einbetonieren. Höhe über dem Boden: 900 mm. Struktur: Stahlrohr 80 x 40 mm.

Eine platzsparende Radlehne, die die gleichzeitige Sicherung des Rahmens und des Rads ermöglicht. Die ideale Ergänzung des Geländers mit Handlauf LISSABON.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gesamthöhe:
900 mm
Gesamtbreite:
505 mm
Gesamttiefe:
40 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,60*
€ 160,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,23*
€ 154,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,93*
€ 153,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,37*
€ 149,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,49*
€ 142,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.