Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radlehne LISSABON, zum Einbetonieren, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radlehne LISSABON
Radlehne LISSABON
Artikel-Nr.:
     103-688760
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     207546.GPRO
EAN/GTIN:
     4061753249760
Suchbegriffe:
PROCITY
688760 49
Anlehnbügel für Fahrräder
Anlehnparker
Radlehne LISSABON, zum Einbetonieren, grau.

Montage: Zum Einbetonieren. Höhe über dem Boden: 900 mm. Struktur: Stahlrohr 80 x 40 mm.

Eine platzsparende Radlehne, die die gleichzeitige Sicherung des Rahmens und des Rads ermöglicht. Die ideale Ergänzung des Geländers mit Handlauf LISSABON.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt und lackiert
Gesamthöhe:
900 mm
Gesamtbreite:
505 mm
Gesamttiefe:
40 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,62*
€ 308,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,62*
€ 299,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 249,11*
€ 296,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,60*
€ 283,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,38*
€ 275,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,77*
€ 244,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.