Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radlehne LISSABON, zum Einbetonieren, moosgrün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radlehne LISSABON
Radlehne LISSABON
Artikel-Nr.:
     103-688761
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     207546.6005
EAN/GTIN:
     4061753249777
Suchbegriffe:
PROCITY
688761 49
Anlehnbügel für Fahrräder
Anlehnparker
Radlehne LISSABON, zum Einbetonieren, moosgrün.

Montage: Zum Einbetonieren. Höhe über dem Boden: 900 mm. Struktur: Stahlrohr 80 x 40 mm.

Eine platzsparende Radlehne, die die gleichzeitige Sicherung des Rahmens und des Rads ermöglicht. Die ideale Ergänzung des Geländers mit Handlauf LISSABON.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt und lackiert
Gesamthöhe:
900 mm
Gesamtbreite:
505 mm
Gesamttiefe:
40 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,72*
€ 310,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,72*
€ 300,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 250,19*
€ 297,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,25*
€ 283,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,10*
€ 276,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,92*
€ 245,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.