Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollerständer, zur Wandmontage, moosgrün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollerständer
Rollerständer
Artikel-Nr.:
     103-688793
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     204740.6005
EAN/GTIN:
     4061753250117
Suchbegriffe:
Rollerständer
Rollerständer, zur Wandmontage, moosgrün.

Montage an der Wand 300 mm über dem Boden (unterer Teil). Automatische Ver- und Entriegelung des Lenkers. Mit Sperrvorrichtung. Maximaler Lenkerdurchmesser: Ø 35 mm.

Ein einfacher und praktischer Ständer, der Platz bietet zum gesicherten Abstellen von 6 Tretrollern.

Schloss nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
feuerverzinkt und lackiert
Anzahl Stellplätze:
6 Stück
Gesamthöhe:
110 mm
Gesamtbreite:
990 mm
Gesamttiefe:
240 mm
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Weitere Suchbegriffe: PROCITY, 688793 49, Anlehnbügel für Fahrräder, Anlehnparker, Fahrradanlehnbügel, Fahrradhalter, Fahrradparker, Fahrradständer, Scooter-Parker, Scooter-Ständer, Veloanlehnbügel, Velohalter, Veloparker, Veloständer, Zweiradständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,42*
€ 383,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,41*
€ 364,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 303,35*
€ 360,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,62*
€ 352,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,76*
€ 350,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,91*
€ 304,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.