Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollerständer, zur Bodenmontage, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollerständer
Rollerständer
Artikel-Nr.:
     103-688794
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     204741.GPRO
EAN/GTIN:
     4061753250124
Suchbegriffe:
Rollerständer
Rollerständer, zur Bodenmontage, grau.

Montage auf Bodenplatten. Automatische Ver- und Entriegelung des Lenkers. Mit Sperrvorrichtung. Maximaler Lenkerdurchmesser: Ø 35 mm.

Ein einfacher und praktischer Ständer, der Platz bietet zum gesicherten Abstellen von 6 Tretrollern.

Schloss nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
feuerverzinkt und lackiert
Anzahl Stellplätze:
6 Stück
Gesamthöhe:
407 mm
Gesamtbreite:
1006 mm
Gesamttiefe:
242 mm
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Weitere Suchbegriffe: PROCITY, 688794 49, Anlehnbügel für Fahrräder, Anlehnparker, Fahrradanlehnbügel, Fahrradhalter, Fahrradparker, Fahrradständer, Scooter-Parker, Scooter-Ständer, Veloanlehnbügel, Velohalter, Veloparker, Veloständer, Zweiradständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,19*
€ 569,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,85*
€ 553,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 460,20*
€ 547,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,75*
€ 542,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,80*
€ 523,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,03*
€ 462,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.