Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Polypropylen-Rad, Rad-Ø x Breite 200 x 50 mm, Bockrolle.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Polypropylen-Rad
ESD-Polypropylen-Rad
Artikel-Nr.:
     103-690465
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     214034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bockrolle
ESD-Bockrolle
bockrollen kunststoff
bockrolle
ESD-Polypropylen-Rad, Rad-Ø x Breite 200 x 50 mm, Bockrolle.

Auf Polypropylenfelge. Elektrisch leitfähig bis R < 10^4 Ω. Leichter Lauf.

Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
200 mm
Bauform:
Bockrolle
Radmaterial:
Kunststoff - Polypropylen
Felgenmaterial:
Polypropylen (PP)
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
300 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
235 mm
Weitere Suchbegriffe: bockrollen 200 mm, Wicke, 690465 49, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, ESD-Rad, ESD-Räder, Kunststoff-Rad, Kunststoff-Räder, Räder und Rollen, Rad und Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.