Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Bindegranulat Typ III R Extra-Feinkorn, für feinporige Böden, im 40-l-Sack, VE 55 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Universal-Bindegranulat Typ III R Extra-Feinkorn
Universal-Bindegranulat Typ III R Extra-Feinkorn
Artikel-Nr.:
     103-690493
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     Absonet Superior Xtra55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
bindemittel granulat universal
bindemittel granulat
Universal-Bindegranulat Typ III R Extra-Feinkorn, für feinporige Böden, im 40-l-Sack, VE 55 Stk.

Zur Aufnahme von ausgelaufenen, verschütteten Ölen, Chemikalien und dickflüssigen Medien. Zugelassen für den Einsatz auf Verkehrsflächen (Typ III R) - sehr hoher Reinigungsgrad. Für innen und außen - färbt, schmiert, verklumpt und verklebt nicht - leicht abkehrbar.

Bindemittel aus mineralischer, gebrannter (kalzinierter) Tonerde. Umweltfreundliches Naturprodukt. In Kunststoffsäcken. Grobkorn (Korngröße 0,6 - 3,4 mm). Hohe Saugleistung: 1 Sack à 20 kg (40 Liter) bindet ca. 26 Liter Öl. Anwendung: Ideal auf glatten, feinporigen Böden (Asphalt) , Flächen, Industrieböden und Verkehrsflächen. Zur Aufnahme von Ölen, Schmier- und Kraftstoffen, organischen Lösungsmitteln, wässrigen Suspensionen, alkalischen Verbindungen. Keine Säuren. Geprüftes Ölbindemittel Typ III R: Für Gewerbe und Industrie, auf festem Untergrund. Zugelassen für befestigte Verkehrsflächen. Gewährleistet nach dem Einsatz eine ausreichende Griffigkeit (Rutschfestigkeit) der Fahrbahn.
Weitere Informationen:
Bindung:
2310 l/VE
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
1600 mm
Gewicht:
1100 kg
Inhalt:
40 Liter
Situation:
Reaktion auf Leckagen (Notfall)
Eigenschaft:
absorbierend / aufnehmend
Weitere Suchbegriffe: 690493 49, Absorptionsmittel, Granulat, Granulate, Granulate zur Gefahrstoffbindung, Granulat zur Gefahrstoffbindung, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Bindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.290,79*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 55 Stück (ab € 23,46891* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.461,86*
€ 1.739,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.420,61*
€ 1.690,53
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 1.406,40*
€ 1.673,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.365,39*
€ 1.624,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.328,75*
€ 1.581,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.290,79*
€ 1.536,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.