Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter-Kit, für 400-g-Schraubkartusche, LxB 160 x 320 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter-Kit
Adapter-Kit
Artikel-Nr.:
     103-691135
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     18051 400
EAN/GTIN:
     4103810705748
Suchbegriffe:
Fettpresse
fettpresse pressol
fettpresse
Adapter-Kit, für 400-g-Schraubkartusche, LxB 160 x 320 mm.

Zur Verwendung von 400-g-Schraubkartuschen in Akku-Fettpresse.

Technische Daten: - Werkstoff Aluminium - Durchmesser: 64,5 mm außen - Länge: 58,5 mm Kit bestehend aus: Adapter, 2 Blindschrauben, 2 Kupferdichtungen und easyFILL-Rohr. Zur Verwendung von 400-g-Schraubkartuschen in Akku-Fettpresse. Befüllnippel und Entlüftungsschraube müssen durch Blindschrauben ersetzt werden.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Breite:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: PRESSOL, 691135 49, Adapter, Zubehör, Zubehöre
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 25,27*
€ 32,50*
1
€ 4,00*
ab € 24,68*
€ 32,63*
1 Tag
8
1
€ 5,45*
ab € 25,87*
€ 33,16*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 27,31*
€ 35,01*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 28,17*
€ 36,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pressol
18051
ab € 251,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.