Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator AIRFUSION ARIA, Rotorblatt-Ø 1220 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator AIRFUSION ARIA
Deckenventilator AIRFUSION ARIA
Deckenventilator AIRFUSION ARIA
Artikel-Nr.:
     103-692142
Herst.-Nr.:
     107255
EAN/GTIN:
     9333509127796
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Deckenventilator AIRFUSION ARIA, Rotorblatt-Ø 1220 mm, schwarz.

2 in 1 - Deckenventilator und LED-Deckenleuchte für Räume bis 25 m². Mit 3 Geschwindigkeitsstufen für eine schnelle Abkühlung. Vorwärts- und Rückwärtslauf (Sommer-/ Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse. Licht und Ventilator können unabhängig voneinander per Fernbedienung gesteuert werden. Leiser und laufruhiger Motor.

Dieser laufruhige Deckenventilator mit Beleuchtung überzeugt mit seinem einzigartigen Design. Das Gehäuse und die Flügel sind aus hochwertigem Kunststoff gefertigt. Er kann sowohl im Innenbereich aber auch im vor Regen und Wind geschützten Außenbereich verwendet werden. Der Ventilator hat eine Sommer- und Winter-Funktion, der über einen Schiebeschalter am Gehäuse eingestellt werden kann. Dadurch wird im Sommer ein kühler Luftstrom erzeugt und die warme Luft im Winter gleichmäßig im Raum verteilt. Die Sommer-Winter-Funktion spart sogar Heizkosten. Deckenventilator und Leuchte werden bequem über eine Infrarot-Fernbedienung gesteuert, diese hat auch eine Timerfunktion. Neigungswinkel der Flügel: 11°, Max. Deckenschräge: 15°. Mit integriertem 18-Watt-LED-Licht, nicht dimmbar, 1100 Lumen, 3000 K warmweiß (Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten). Lieferung inkl. Infrarot-Fernbedienung und Batterien. Leistungsdaten: Stufe 1 = 148 U/min. Stufe 2 = 210 U/min. Stufe 3 = 245 U/min.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Deckenventilatoren
Durchmesser Rotorblatt:
1220 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Flügelfarbe:
schwarz
Anzahl Drehzahlstufen:
3
Drehzahl max.:
245 U/min
Luftvolumen max.:
156 m³/h
Leistung:
0.047 kW
Schalldruck LP (-3 m):
35 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: 692142 49, Deckenventilatoren, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,32*
€ 185,40*
1 Tag
1
€ 12,00*
ab € 148,78*
€ 186,01*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 356,79*
€ 429,37*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,40*
€ 220,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,16*
€ 213,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,37*
€ 211,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,38*
€ 208,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,52*
€ 202,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,32*
€ 172,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06032 101 415
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.