Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator CALYPSO mit Wandschalter, Rotorblatt-Ø 1220 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator CALYPSO mit Wandschalter
Deckenventilator CALYPSO mit Wandschalter
Deckenventilator CALYPSO mit Wandschalter
Artikel-Nr.:
     103-692153
Herst.-Nr.:
     107259
EAN/GTIN:
     9333509129769
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
Drehschalter Deckenventilator
Deckenventilator CALYPSO mit Wandschalter, Rotorblatt-Ø 1220 mm, schwarz.

Mit 3 Geschwindigkeitsstufen für eine schnelle Abkühlung. Vorwärts- und Rückwärtslauf (Sommer-/Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse. Für Räume bis 20 m² geeignet. Leiser und laufruhiger Motor. Einfache Installation, auch an Schrägen bis 18°.

Dieser laufruhige Deckenventilator überzeugt mit seinem einzigartigen Design. Das Gehäuse und die Flügel sind aus hochwertigem Kunststoff gefertigt. Er kann sowohl im Innenbereich aber auch im vor Regen und Wind geschützten Außenbereich verwendet werden. Der Ventilator hat eine Sommer- und Winter-Funktion, der über einen Schiebeschalter am Gehäuse eingestellt werden kann. Dadurch wird im Sommer ein kühler Luftstrom erzeugt und die warme Luft im Winter gleichmäßig im Raum verteilt. Die Sommer-Winter-Funktion spart sogar Heizkosten. Der 3-flüglige Calypso hat ein sehr geringes Eigengewicht, was die Montage vereinfacht. Neigungswinkel der Flügel: 8,5°.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Deckenventilatoren
Durchmesser Rotorblatt:
1220 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Flügelfarbe:
schwarz
Anzahl Drehzahlstufen:
3
Drehzahl max.:
220 U/min
Luftvolumen max.:
150 m³/h
Leistung:
0.045 kW
Schalldruck LP (-3 m):
34 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: Drehzahlregler Deckenventilator, Drehzahlsteller Deckenventilator, decken ventilator, 692153 49, Deckenventilatoren, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,83*
€ 101,50*
1 Tag
3
€ 12,00*
ab € 79,70*
€ 101,91*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 176,47*
€ 215,55*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.