Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtkassette aus Aluminium, Wall XL, Gurtfarbe Schwarz/Gelb, Gehäusefarbe Gelb, magnetisch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtkassette aus Aluminium
Gurtkassette aus Aluminium
Gurtkassette aus Aluminium
Artikel-Nr.:
     103-692651
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     9B-ADW-L31
EAN/GTIN:
     4045806298196
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
Gurtkassette aus Aluminium, Wall XL, Gurtfarbe Schwarz/Gelb, Gehäusefarbe Gelb, magnetisch.

Robuste Wand-Gurtkassette mit Aluminiumgehäuse. Selbstaufrollendes Gurtband (Viskosebremse). Inklusive Schraub- oder Magnetbefestigung.

Der Wall Mount ist eine flexibel einsetzbare Wand-Gurtkassette mit Aluminiumgehäuse, das per Schraub- oder Magnetbefestigung an der Wand angebracht werden kann. In der Ausführung XL verfügt die Gurtkassette über ein 7 m langes, selbstaufrollendes Gurtband. Der kontrollierte Einzug erfolgt durch eine Viskosebremse.

Wandbefestigungsmaterial inklusive.
Weitere Informationen:
Gurtbandfarbe:
schwarz auf gelb
Einsatzort:
Innenbereich / überdachter Außenbereich
Befestigungsart:
magnetisch
Auszugslänge maximal:
7000 mm
Auszugslänge empfohlen:
7000 mm
Anzahl Gurte:
1 Stück
Gurtmaterial:
Polyester
Gurtbreite:
50 mm
Gehäusefarbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: via guide gurtkassette, gurtkassette, gurtkassette schwarz, 692651 49, Absperrband, Absperrbänder, Absperrgurt, Absperrgurte, Absperrung, Absperrungen, Ausziehband, Ausziehbänder, Gurtabsperrung, Gurtabsperrungen, Gurtband, Gurtbänder, Gurtbandkassette, Gurtbandkassetten, Leitsystem, Leitsysteme, Wandkassetten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,50*
€ 299,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,71*
€ 290,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 241,28*
€ 287,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,31*
€ 274,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,30*
€ 260,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,24*
€ 235,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.