| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-693604 Herst.-Nr.: AW1 EAN/GTIN: 4251924703133 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Luftkissenmaschine AirWave®1, LxBxH 413 x 316 x 232 mm, Kunststoff.
Vielseitig für zahlreiche unterschiedliche Folientypen nutzbar. Kostengünstig und leise in der Anwendung. Spart Lagerplatz, kein Füll- oder Polstermaterial mehr in sperrigen Säcken. Maschine ohne Mindestabnahme von Folien erhältlich. Programmierbar nach individuellem Bedarf.
Kompakte Luftkissen-Maschine AirWave® zur kostengünstigen, schnellen Produktion von Füllkissen und Polstermatten in Serie. Das leichtgewichtige Gerät versorgt bis zu vier Arbeitsplätze gleichzeitig mit schützenden Luftkissen und ist optimal für den kleineren und mittleren Bedarf. Mit der AirWave®1 können Sie eine Vielzahl von Folientypen einsetzen: Von der nachhaltigen Bio-Folie, über klimaneutrale Recyclingfolie bis hin zu Heavy-Duty-Varianten. Die Nutzung von Luftkissenfolie aus Papier erfordert ein Aufbau-Kit. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 413 mm | Breite: | 316 mm | Höhe: | 232 mm | Geschwindigkeit max.: | 10 m/min |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterkissengerät, Luftkissen-Folie für Luftkissenmaschine, Luftkissenfolie, Luftpolsterkissen, luftkissenmaschine ratioform, luftkissenmaschine, 693604 49 (AW1), Bläschenfolie, Bläschenfolien, Bubblewrap, Knackfolie, Knallfolie, Luftkissenmaschinen, Luftpolsterfolie, Luftpolsterfolien, Lupo, Lupofolie, Packfolie, Packfolien, Plastikfolie, Plastikfolien, Polstermaterial, Verpackungsfolie, Verpackungsfolien, Verpackungsmaschine, Verpackungsmaschinen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |