Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftkissenfolie AirWave®, Bio-Folie, Länge 500 m, BxH 210 x 100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftkissenfolie AirWave®
Luftkissenfolie AirWave®
Luftkissenfolie AirWave®
Artikel-Nr.:
     103-693778
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     AW71bio
EAN/GTIN:
     4251924703188
Suchbegriffe:
Luftkissen-Folie für Luftkissenmasc...
Luftkissenfolie
Luftpolsterkissen
luftkissen-folie für luftkissenmasc...
Luftkissenfolie AirWave®, Bio-Folie, Länge 500 m, BxH 210 x 100 mm.

Klimaneutral. Biologisch abbaubar mit OK-compost-HOME-Siegel. Platzsparend auf der Rolle. Bio-Folie auf Basis von Kartoffelstärke. Leichtes Abtrennen durch Perforierung. Zum Auspolstern, Auffüllen von Hohlräumen und Fixieren von Produkten.

Die nachhaltige Folie für Ihre AirWave^®null-Luftkissen-Maschine zur Herstellung von kompostierbaren Luftkissen und Polstermatten aus Bio-Folie. Polstern Sie Hohlräume im Versandkarton mit besonders umweltfreundlichen Luftkissen aus der AirWave^®null-Maschine. Sie sparen Material und Lagerfläche, denn die Polster können bedarfsgerecht am Packplatz hergestellt werden. Ihre Ware kommt damit sicher beim Kunden an, der die Polster ganz einfach über den Hauskompost oder die Biotonne entsorgen kann. Denn die Bio-Luftpolsterfolie wird aus einem thermoplastischen Werkstoff auf Basis von Kartoffelstärke hergestellt. Das Material trägt die Nachhaltigkeitssiegel ''OK compost HOME'' sowie ''Keimling''.
Weitere Informationen:
Material:
Biofolie
Länge:
500 m
Breite:
210 mm
Höhe:
100 mm
Materialstärke:
20 µm
Farbe:
transparent
Anzahl Kissen:
5000 Stück
Kissenmaße:
210x100 mm
Palettenmenge:
120 Stück
Weitere Suchbegriffe: terra, 693778 49 (AW71bio), Bläschenfolie, Bläschenfolien, Bubblewrap, Knackfolie, Knallfolie, Luftkissenfolien, Luftpolsterfolie, Luftpolsterfolien, Lupo, Lupofolie, Maschinen-Verbrauchsmaterial, Maschinen-Verbrauchsmaterialien, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.