Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftkissenfolie AirWave® Papier, braun, Länge 300 m, BxH 210 x 100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftkissenfolie AirWave® Papier
Luftkissenfolie AirWave® Papier
Artikel-Nr.:
     103-693793
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     AW71Ppr
EAN/GTIN:
     4251924703201
Suchbegriffe:
Luftkissen-Folie für Luftkissenmasc...
Luftkissenfolie
Luftpolsterkissen
luftkissen-folie für luftkissenmasc...
Luftkissenfolie AirWave® Papier, braun, Länge 300 m, BxH 210 x 100 mm.

Klimaneutral. 100% biologisch abbaubar. Vorperforiert zum leichten Abtrennen der Kissen. Zum Auspolstern, Auffüllen von Hohlräumen und Fixieren von Produkten. Folienaufbau: Papier/Naturleim/100% biologisch abbaubare, stärkebasierte Siegelschicht.

Die umweltfreundliche Wahl für besten Warenschutz: Papierbeschichtete Folienrolle für die AirWave^®null Luftkissenmaschine. Für die einfache Erstellung schützender Luftpolsterkissen. Die Folie wird auf der Rolle geliefert und spart auf diese Weise wertvollen Lagerplatz - denn erst an der Maschine wird sie mit Luft befüllt. Entsorgung erfolgt gemäß den örtlichen Vorschriften für Papier und biologisch abbaubare Kunststoffe, beispielsweise über den Hauskompost oder die Biotonne. Die Luftkissenfolie AirWave^®null Papier ist vollständig biologisch abbaubar nach DIN V 54900-2. Sie vereint die Vorteile der Papierfüllung und der Luftpolsterfolie. Dabei wird die Papierfüllung mit Luft ergänzt, wodurch der Materialeinsatz um ca. 95 - 99% reduziert wird. Die Folie besteht zu etwa 85 % aus Recyclingpapier und aus einem auf dem Papier kaschierten Stärkeblend (Kartoffel-/Maisstärke) als Siegelschicht. Die hauchdünne Siegelschicht ist aus einer auf Stärkebasis gewonnenen biologisch abbaubaren, kompostierbaren Biofolie hergestellt. Sie ist durch Naturleim mit der Papierschicht verbunden.
Weitere Informationen:
Material:
Papier, Biofolie
Länge:
300 m
Breite:
210 mm
Höhe:
100 mm
Materialstärke:
20 g/m²
Farbe:
braun
Anzahl Kissen:
3000 Stück
Kissenmaße:
210x100 mm
Palettenmenge:
120 Stück
Weitere Suchbegriffe: terra, 693793 49 (AW71Ppr), Bläschenfolie, Bläschenfolien, Bubblewrap, Knackfolie, Knallfolie, Luftkissenfolien, Luftpolsterfolie, Luftpolsterfolien, Lupo, Lupofolie, Maschinen-Verbrauchsmaterial, Maschinen-Verbrauchsmaterialien, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,40*
€ 123,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,36*
€ 121,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.