Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkiste aus Sperrholz, Außen-LxBxH 1195 x 755 x 435 mm, mit Deckel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltkiste aus Sperrholz
Faltkiste aus Sperrholz
Artikel-Nr.:
     103-693916
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     693916
EAN/GTIN:
     4251924716744
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box
Faltkiste aus Sperrholz, Außen-LxBxH 1195 x 755 x 435 mm, mit Deckel.

In 4 Minuten aufgebaut und vernagelt (Tacker). 50% leichter als Vollholz - das spart Transportkosten.

Preiswerte 3-teilige Sperrholzkiste, die dem IPPC-Standard (ISPM15) entspricht. Für den Export nach USA, Kanada, Mexiko, China etc. geeignet. Ideal als Fracht- und Exportverpackung für weltweiten, problemfreien Versand. Faltbar.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
1180 mm
Innenbreite:
740 mm
Innenhöhe:
380 mm
Außenlänge:
1195 mm
Außenbreite:
755 mm
Außenhöhe:
435 mm
Material:
Sperrholz
Traglast:
80 kg
Gewicht:
13.76 kg
Weitere Suchbegriffe: Klappbox, Exportverpackung, Faltkistensystem, Holzfaltkiste, holzfaltkiste 1180x 780x380, falt box, eurokraft basic, 693916 49 (rpl11), Holzfaltkisten, Kiste, Kisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.