| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-694417 Herst.-Nr.: TVT50 EAN/GTIN: 4251924720925 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sicherheitssiegelband, aus PVC, rot, Bandbreite 50 mm.
Mit fortlaufender Nummerierung. Wie jedes andere Packband mit den handelsüblichen Abrollern von der Rolle anwendbar.
Fälschungssicheres, selbstklebendes Siegelband zum Verschließen und Kennzeichnen. Intelligente Anzeige von Manipulation und Diebstahl: Wird das Siegelband abgezogen, bleibt der Farbdruck ''geöffnet - opened'' immer sichtbar auf dem Packstück zurück. Fest haftend auf nahezu allen Oberflächen. Daher ideal für Versandverpackungen aller Art. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Klebeart: | Spezial-Sicherheitsklebstoff | Trägermaterial: | PVC | Bandbreite: | 50 mm | Bandlänge: | 55 m | Farbe: | rot | Palettenmenge: | 1800 Stück | Produkttyp: | Sicherheitssiegel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Siegelbandrolle, Sigel-Band, siegelband 50mm x 55m, sicherheits klebeband, sicherheitsklebeband rot, 694417 49 (TVT50), Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Packband, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketband, Paketbänder, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Sicherheitsband, Sicherheitsbänder, Signalband, Signalbänder, Signalfarbband, Signalfarbbänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |