Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Versandrolle, schwarz, LxØ 430 x 60 mm, ab 20 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandrolle
Versandrolle
Artikel-Nr.:
     103-694585
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     VR1s
EAN/GTIN:
     8057717932126
Suchbegriffe:
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Versandrohr
Versandrolle, schwarz, LxØ 430 x 60 mm, ab 20 Stk.

Edle Optik. Kunststoffdeckel und -boden inklusive.

Edle schwarze Versandrollen mit Kunststoffdeckel und -boden. Besonders stabil durch diagonale Wicklung und Klebung. Hochwertiger vollflächiger, schwarzer Flexodruck. Ideal zum Aufbewahren, Überreichen oder Versenden Ihrer Dokumente, Pläne, Kalender, Fotos, langen Gegenstände etc.
Weitere Informationen:
Material:
Hülsengraukarton, Kunststoff
Innenlänge:
430 mm
Innendurchmesser:
60 mm
Für Format:
A2
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, ratioform versandrohr, papprohr, 694585 49 (VR1s), Kartonrohr, Kartonrohre, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Transportschutz, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsrohre, Verpackungsröhren, Verpackungsrollen, Versandhülse, Versandhülsen, Versandmaterial, Versandmaterialien, Versandrohre, Versandrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.