Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandrolle, schwarz, LxØ 860 x 80 mm, ab 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandrolle
Versandrolle
Artikel-Nr.:
     103-694595
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     VR6s
EAN/GTIN:
     8057717932348
Suchbegriffe:
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Versandrohr
Versandrolle, schwarz, LxØ 860 x 80 mm, ab 10 Stk.

Edle Optik. Kunststoffdeckel und -boden inklusive.

Edle schwarze Versandrollen mit Kunststoffdeckel und -boden. Besonders stabil durch diagonale Wicklung und Klebung. Hochwertiger vollflächiger, schwarzer Flexodruck. Ideal zum Aufbewahren, Überreichen oder Versenden Ihrer Dokumente, Pläne, Kalender, Fotos, langen Gegenstände etc.
Weitere Informationen:
Material:
Hülsengraukarton, Kunststoff
Innenlänge:
860 mm
Innendurchmesser:
80 mm
Für Format:
A0
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, versandrohr 860x80mm, papprohr, ratioform versandrohr, 694595 49 (VR6s), Kartonrohr, Kartonrohre, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Transportschutz, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsrohre, Verpackungsröhren, Verpackungsrollen, Versandhülse, Versandhülsen, Versandmaterial, Versandmaterialien, Versandrohre, Versandrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.