Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandhülse, VE 10 Stk, Innen-LxBxH 105 x 105 x 435 mm, A2, braun, ab 2 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Versandhülse
Versandhülse
Versandhülse
Versandhülse
Artikel-Nr.:
     103-694636
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     694636
EAN/GTIN:
     8057714361127
Suchbegriffe:
Falthülse
Pappversandhülse
Planversandhülse
Posterkarton
Versandhülse, VE 10 Stk, Innen-LxBxH 105 x 105 x 435 mm, A2, braun, ab 2 VE.

Schnell aufzurichten. Flache, platzsparende Anlieferung und Lagerung. Portogünstiger Versand, da Beförderungszuschlag für runde Versandrohre entfällt.

Preiswerte, quadratische Versandhülsen ohne Innenrohr. Besonders schnell aufgebaut durch Blitzboden und einfach zu befüllen. Ideal für alle langen Versandgüter, Pläne, Poster, Karten etc. Auch zum Archivieren geeignet. Mit praktischem Steckverschluss.
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Innenlänge:
105 mm
Innenbreite:
105 mm
Innenhöhe:
435 mm
Für Format:
A2
Farbe:
braun
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, pappversandhülse ø, posterkarton, eurokraft basic, 694636 49 (HP2), Kartonrohr, Kartonrohre, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Transportschutz, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsrohre, Verpackungsröhren, Verpackungsrollen, Versandhülse, Versandmaterial, Versandmaterialien, Versandrohr, Versandrohre, Versandrolle, Versandrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 6.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,905* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 12,70*
€ 15,11
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 12,58*
€ 14,97
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 12,53*
€ 14,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,95*
€ 14,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,61*
€ 13,82
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 11,35*
€ 13,51
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 9,05*
€ 10,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.