Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandhülse, VE 20 Stk, Innen-LxBxH 430 x 105 x 105 mm, A2, braun, ab 2 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Versandhülse
Versandhülse
Versandhülse
Artikel-Nr.:
     103-694722
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     evsk2
EAN/GTIN:
     8057711839452
Suchbegriffe:
Falthülse
Pappversandhülse
Planversandhülse
Posterkarton
Versandhülse, VE 20 Stk, Innen-LxBxH 430 x 105 x 105 mm, A2, braun, ab 2 VE.

Sekundenschneller Aufbau. Zwei Arbeitsschritte weniger als bei herkömmlichen Versandhülsen. Selbstklebeverschluss an beiden Seiten spart Packband. Aufreißperforation für leichtes Öffnen. Flache, platzsparende Anlieferung und Lagerung. Portogünstiger Versand in Deutschland , da Beförderungszuschlag für runde Versandrohre entfällt.

Im Handumdrehen versandbereit: Extraschnelle Verschlussmechanik der quadratischen Versandhülsen mit Selbstklebung spart wertvolle Zeit, Arbeitsschritte und zusätzliches Packband. Auf beiden Seiten der quadratischen Wellpapp-Hülsen findet sich ein praktischer Haftklebestreifen. So lassen sich die Versandhülsen in nur 11 Sekunden versandfertig aufrichten - das geht fast 20 Prozent schneller als im Vergleich zu herkömmlichen Faltkartons. Der Aufreißfaden garantiert das einfache, schnelle Öffnen für den Empfänger. Ideal für alle langen Versandgüter, Pläne, Poster, Karten etc. Auch zur Archivierung geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Innenlänge:
430 mm
Innenbreite:
105 mm
Innenhöhe:
105 mm
Für Format:
A2
Farbe:
braun
Außenlänge:
450 mm
Außenbreite:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, pappversandhülse ø, posterkarton, versandhülsen wellpappe, flow, 694722 49 (evsk2), Kartonrohr, Kartonrohre, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Transportschutz, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsrohre, Verpackungsröhren, Verpackungsrollen, Versandhülse, Versandmaterial, Versandmaterialien, Versandrohr, Versandrohre, Versandrolle, Versandrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,23*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,5615* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 41,48*
€ 49,36
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 41,07*
€ 48,87
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 40,65*
€ 48,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,38*
€ 46,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,56*
€ 44,70
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 31,23*
€ 37,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.