Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandhülse, dreieckig, VE 20 Stk, Innen-LxBxH 430 x 110 x 60 mm, A2.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Versandhülse, dreieckig
Versandhülse, dreieckig
Versandhülse, dreieckig
Artikel-Nr.:
     103-694749
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     TR2
EAN/GTIN:
     8057717930856
Suchbegriffe:
Falthülse
Pappversandhülse
Planversandhülse
Posterkarton
Versandhülse, dreieckig, VE 20 Stk, Innen-LxBxH 430 x 110 x 60 mm, A2.

Flache Anlieferung, dadurch platzsparende Lagerung. Selbstklebeverschluss zum Aufbauen. Steckverschluss zum Verschließen.

Besonders stabile, dreieckige Versandhülse aus Pappe mit Steckverschluss. Für den Versand von langen Versandgütern, von Postern, Plänen, Fotos, langen Gegenständen wie Rohren, Schirmen, Schienen etc. Wichtiger Hinweis: Beim Versand können Sperrgutaufschläge anfallen, z.B. bei DHL. Bitte informieren Sie sich dazu beim jeweiligen Versanddienstleister.
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Innenlänge:
430 mm
Innenbreite:
110 mm
Innenhöhe:
60 mm
Für Format:
A2
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, versandhülsen pappe, posterkarton, versandhülse tripac, 694749 49 (TR2), Kartonrohr, Kartonrohre, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Transportschutz, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsrohre, Verpackungsröhren, Verpackungsrollen, Versandhülse, Versandmaterial, Versandmaterialien, Versandrohr, Versandrohre, Versandrolle, Versandrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,149* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,04*
€ 38,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,98*
€ 36,87
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 30,67*
€ 36,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,70*
€ 35,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,83*
€ 34,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,02*
€ 33,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,98*
€ 27,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.